Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461SPA 1282-RED POWER 3 OPTIBELT Hochleistungs-Schmalkeilriemen Red Power III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N_RedPower3.jpg
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N_RedPower3.jpg
001066.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461SPA 1282-RED POWER 3
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA 1282-RED POWER 3
EAN/GTIN:
     4014486076844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Die neue Generation der optibelt RED POWER 3 Keilriemen und Kraftbänder erzielt Ergebnisse, die sich wirklich sehen lassen können: bis zu 50% mehr Leistung bei gleichzeitigen Kosteneinsparungen um bis zu 35%. Diese ausgezeichneten Ergebnisse resultieren aus optimierten Herstellungsverfahren und der kontinuierlichen Verbesserung der genutzten Rohstoffe.Technische Eigenschaften: Werkstoff: CR Wirklänge: 1282 mm Zugträger: PES Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 1237 mm Länge: 1282 mm Norm: DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Ölbeständigkeit: gut Profil: SPA Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 100 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: nein Außenlänge: 1300 mm Fabrikat: Red Power III
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
1300 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Fabrikat:
Red Power III
Innenlänge:
1237 mm
Länge:
1282 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
SPA
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1282 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Verbundkeilriemen, optibelt schmalkeilriemen spa, din 7753, spa 1250 din7753, SCHMALRIEMEN, V-BELT, RIEMEN, BELT, SPA, KEILRIEMEN, SPA 1282-RED POWER 3, ANTRIEBSRIEMEN, 461SPA 1282-RED POWER 3
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,64*
€ 14,77*
1
€ 4,95*
ab € 12,8275*
€ 18,1375*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 14,35*
€ 20,16*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 14,85*
€ 20,74*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 14,81*
€ 20,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 147,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.