Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKR opti SPAx1282 Ld Red-Power3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10086100
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10086100
EAN/GTIN:
     4014486076844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Schmalkeilriemen Optibelt SPA 1282 Ld Red-Power 3
Weitere Informationen:
Richtlänge:
1282 mm
Profil:
SPA
Hersteller:
Optibelt
Ausführung:
Red Power 3
DIN:
7753
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Ld
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbundkeilriemen, optibelt schmalkeilriemen spa, din 7753, spa 1250 din7753, Red Power, Optibelt, Profil SPA, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,66*
€ 14,72*
1
€ 4,95*
ab € 12,8375*
€ 17,9475*
1
€ 8,95*
ab € 13,50*
€ 19,45*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 20,16*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 14,88*
€ 20,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.