Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461SPA 1232 OPTIBELT Schmalkeilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N.jpg
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N.jpg
001059.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461SPA 1232
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA 1232
EAN/GTIN:
     4014486076769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
optibelt schmalkeilriemen spa
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 3 1 ja/nein: nein Außenlänge mm: 1250 Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge mm: 1187 Länge mm: 1232 Norm: DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Ölbeständigkeit: gut Profil: SPA Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite mm: 12,7 Riemenhöhe mm: 10 Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis °C: 70 Temperaturbeständig von °C: -40 Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge mm: 1232 Zugträger: PES
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 3 1 ja/nein:
nein
Außenlänge mm:
1250
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge mm:
1187
Länge mm:
1232
Norm:
DIN 7753 Teil 1/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
SPA
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite mm:
12,7
Riemenhöhe mm:
10
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis °C:
70
Temperaturbeständig von °C:
-40
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge mm:
1232
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 7753, schmalkeilriemen spa 1432, SCHMALRIEMEN, V-BELT, 461SPA 1232, RIEMEN, BELT, SPA, KEILRIEMEN, ANTRIEBSRIEMEN, SPA 1232
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
11
2
€ 4,90*
ab € 7,97*
€ 11,37*
1
€ 4,95*
ab € 8,09*
€ 11,58*
7 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 7,89*
€ 11,71*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 8,96*
€ 12,85*
33 Tage
2
1
€ 7,95*
ab € 9,03*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
TB SPA 63/2
€ 6,48*
Zubehör
SKF
TKSA 11
€ 1.604,17*
Zubehör
SKF
TKSA 31
€ 3.004,50*
Zubehör
SKF
TKSA 41
€ 3.751,18*
Zubehör
SKF
TKSA 51
€ 3.896,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.