Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPB1800/5VX713 QUAD-POWER 4 GATES QUAD-POWER 4 Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPB.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPB1800/5VX713 QUAD-POWER 4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     XPB1800/5VX713 QUAD-POWER 4
EAN/GTIN:
     5414465973161
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Technische Eigenschaften: Außenlänge: 1822 mm Innenlänge: 1740 mm Länge: 1800 mm Profil: XPB Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Werkstoff: EPDM Wirklänge: 1800 mm Zugträger: PES
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1822 mm
Innenlänge:
1740 mm
Länge:
1800 mm
Profil:
XPB
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
1800 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Verbundkeilriemen, xpb 2840 din7753, din 7753, schmalkeilriemen gates, 460XPB1800/5VX713 QUAD-POWER 4, XPB1800/5VX713 QUAD-POWER 4
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 20,87*
€ 28,25*
1 Tag
4
1
€ 8,90*
ab € 20,89*
€ 29,48*
1
€ 3,19*
ab € 25,77*
€ 34,96*
1
€ 4,95*
ab € 29,4045*
€ 39,4945*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 84,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.