Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPB-1800 Lw GATES Keilriemen, Quad-Power 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00082536
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     XPB-1800 Lw
EAN/GTIN:
     5414465973161
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Keilriemen, QUAD-POWER® 4, Profil XPB / 5VX, flankenoffen, wartungsfrei, aus EPDM mit Polyesterzugstrang mit minimaler Dehnung.
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
1.822
Baureihe:
Gates Quad-Power 4
Breite in mm:
16,3
DIN-Norm:
DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Höhe in mm:
13
Innenlänge in mm:
1.740
Kurzbezeichnung:
Schmalkeilriemen
Profil:
XPB/5VX
Werkstoff:
PES
Wirklänge in mm:
1.800
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 20,87*
€ 28,25*
1 Tag
4
1
€ 8,90*
ab € 20,89*
€ 29,48*
1
€ 3,19*
ab € 25,77*
€ 34,96*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 29,4045*
€ 39,4945*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,4945*
€ 46,9985
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,7945*
€ 46,1655
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,3645*
€ 43,2738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,0645*
€ 42,9168
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,8845*
€ 39,1326
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,4045*
€ 34,9914
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.