Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420699802 CARAMBA Sommer-Scheibenreiniger 1:100 Konzentrat, 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caramba
Caramba
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-420699802
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     699802
EAN/GTIN:
     4009076998026
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
Heisswachs
Perlwachs
Besonders wirkungsvoll - schnell zur klaren Sicht. · Sorgt umgehend für klare Sicht · Befreit von Insektenresten · Pflegt Wischergummis · 1:100 Konzentrat Technische Eigenschaften: Gebinde: Dosier Flasche Inhalt: 250 ml
Weitere Informationen:
Gebinde:
Dosier Flasche
Inhalt:
250 ml
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wachs Waschanlagen, autoscheibenreiniger 250ml, heißwachs, 699802, 420699802
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,61*
2 Tage
128
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,61*
€ 5,11*
2 Tage
86
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,64*
€ 5,16*
4 Tage
91
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,77*
€ 5,34*
6 Tage
128
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,79*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 461,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.