Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenreiniger Konzentrat 1:100 250 ml Flasche CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000349057
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     699802
EAN/GTIN:
     4009076998026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
Heisswachs
Perlwachs
besonders wirkungsvoll - schnell zur klaren Sicht · 1:100 Reinigungskonzentrat · als Zugabe in den Wasserbehälter der Scheibenwischanlage in der frostfreien Zeit · sorgt mit wenigen Wischbewegungen für klare Sichtverhältnisse · entfernt Schmutz, Insektenreste, Öle, Fette, Silikone, und Baumharze von Front- und Heckscheibe · hält Wischergummis geschmeidig · ist für Fächerdüse und für andere aerodynamische Flachbalkenwischer geeignet
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 ml
Gebinde:
Flasche
Einsatzbereich:
Sommer
Marke:
CARAMBA
Ausführung:
Konzentrat 1:100
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wachs Waschanlagen, autoscheibenreiniger 250ml, heißwachs, Enteiser, Frostschutz, KFZ-Reiniger, Reiniger, Scheibenreiniger, Scheibenwaschanlage, Scheibenwaschanlagen-Frostschutz, Scheinwerferwaschanlage
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,61*
Lager 1498
128
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,61*
€ 5,11*
1 Tag
86
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,64*
€ 5,16*
3 Tage
91
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,77*
€ 5,34*
5 Tage
128
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,79*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.