Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253UC214G2T04 SNR Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UC200_3.jpg
UC200_3.jpg
BInsert.jpg
UC200_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253UC214G2T04
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UC.214.G2.T04
EAN/GTIN:
     3413529547043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 70 mm Außendurchmesser D: 125 mm Breite B: 30 mm Breite C: 30 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
125 mm
Breite B:
30 mm
Breite C:
30 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager snr, lagergehäuse einsatz, UC.214.G2.T04, 253UC214G2T04, UC214G2T04
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 63,24*
€ 71,33*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,37*
€ 78,56*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 62,98*
€ 78,94*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 71,50*
€ 89,03*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 74,90*
€ 93,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 713,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.