Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einsatz UC214G2T04 70 x 125 x 74,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Einsatz UC214G2T04 70 x 125 x 74,6 mm
SNR Einsatz UC214G2T04 70 x 125 x 74,6 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1143713
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UC214G2T04
EAN/GTIN:
     3413529547043
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
SNR Einsatz UC214G2T04 70 x 125 x 74,6 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2050
Innendurchmesser (mm):
70
Außendurchmesser (mm):
125
Breite (mm):
74,6
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
UC200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
70 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Breite:
74.6 mm
Gewicht:
2050
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 63,24*
€ 71,33*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,37*
€ 78,56*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 62,98*
€ 78,94*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 71,50*
€ 89,03*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 74,90*
€ 93,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.