Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253ESPE205 SNR Stehlagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPE200_3.jpg
ESPE200_3.jpg
ESPE200_1.jpg
Pilow Block unit.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253ESPE205
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ESPE.205
EAN/GTIN:
     3413529529841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,EinlippendichtungTechnische Eigenschaften: Bauform: zylindrisch H2: 7,88 mm Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 70 mm Gehäusewerkstoff: Grauguss Innendurchmesser d: 25 mm Baureihe: ESPE200 Gehäusebreite A: 36 mm Gehäusehöhe H: 70 mm Tragzahlen dynamisch: 7,88 kN Tragzahlen statisch: 14 kN Art der Befestigung: Exzenterring Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Lochabstand J: 103 mm Gehäuselänge L: 130 mm
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Exzenterring
Bauform:
zylindrisch
Baureihe:
ESPE200
Gehäusebreite A:
36 mm
Gehäusehöhe H:
70 mm
Gehäuselänge L:
130 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
H2:
7,88 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Lochabstand J:
103 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
70 mm
Tragzahlen dynamisch:
7,88 kN
Tragzahlen statisch:
14 kN
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 15,41*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 13,57*
€ 18,75*
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 13,46*
€ 18,77*
4 Tage
49
1
€ 4,30*
ab € 14,09*
€ 20,63*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,27*
€ 21,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 770,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.