| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10148474 Herst.-Nr.: ESPE205 EAN/GTIN: 3413529529841 |
| |
|
| | |
| SNR-Stehlager-Gehäuseeinheiten ESPE205 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,77 kg | Innen: | 25 mm | Material: | Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl | Temperaturbereich: | -20 bis +120 °C | Dichtung: | einfache Dichtung | Befestigung: | Exzenterspannring | Ausführung: | Befestigung von oben und unten | Farbe: | dunkelblau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 13,89* | € 15,41* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,57* | € 18,75* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,46* | € 18,77* | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,09* | € 20,63* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,27* | € 21,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|