Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2536005HVZZ SNR Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBHVZZ_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2536005HVZZ
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6005.HV.ZZ
EAN/GTIN:
     3413520352684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager snr bohrung 25
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 47 mm Innendurchmesser d: 25 mm Breite B: 12 mm Breite C: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, kegelrollenlager snr, 6005HVZZ, 2536005HVZZ, 6005.HV.ZZ
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 6,33*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 7,64*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,77*
€ 9,44*
1
€ 3,19*
ab € 7,87*
€ 10,95*
1 Tag
77
1
€ 4,90*
ab € 7,99*
€ 11,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 633,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6005-2Z/C3GJN
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.