Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1234814
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6005-2Z/C3GJN
EAN/GTIN:
     5059041141468
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Sicherungsscheibe für Wellen
rillenkugellager einreihig skf
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 47mm
Axiallager-Breite = 12mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt
Lagerspiel = C3
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 6.55kN
Dynamische Traglast = 11.9kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 0 Extra leicht
Teillagercode = 6005

Hitzebeständiges Kugellager mit tiefen Rillen von SKF. SKF-Kugellager wurden entwickelt, um eine höhere Zuverlässigkeit, geringere Komplexität und geringere Umweltbelastung bei hohen Betriebstemperaturen zu gewährleisten. Leistungsmerkmale: Ausgezeichnete Leistung bei Anwendungen unter heißen Bedingungen, in trockenen Umgebungen und mit geringer Drehzahl Temperaturbereich –30 °C bis 150 °C Geeignet für hohe und sehr hohe Geschwindigkeiten Stahl/Keramik-Kugelmaterial Einfacher Laufrillentyp Geringe Reibung Erhältlich in vielen Ausführungen, Varianten und Größen Warum Rillenkugellager? Für ihre Vielseitigkeit – die Führung von radialen und axialen Lasten – sind sie in vielen Branchen weit verbreitet Kosteneffizient – aufgrund des geringen Reibungsmoments bleibt die Temperatur niedrig, wodurch die Energiekosten für den Betrieb in Anlagen wie dem Förderband reduziert werden Niedriger Wartungsaufwand – keine zusätzliche Schmierung nach dem Einbau Anwendungen: Landwirtschaftliche Industrie Nahrungsmittelverarbeitung Werkzeugmaschinen Materialhandhabung Medizinischer/Pharmazeutischer Sektor Druck Windenergie Was ist der Innenringdurchmesser? Eine Serie zwischen 6 mm und 40 mm Was ist internes/externes Design? 2RS1 – Kontaktdichtung NBR beidseitig 2RSH – Kontaktdichtung NBR beidseitig Z, 2Z – Abschirmung an einer oder beiden Seiten 2RSL – reibungsarme RSL-Kontaktdichtung auf beiden Seiten des Lagers 2RZ – reibungsarme kontaktlose RZ-Dichtung auf beiden Seiten des Lagers 2ZNR – Abschirmung auf
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25mm
Außendurchmesser:
47mm
Axiallager-Breite:
12mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig geschirmt
Lagerspiel:
C3
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
6.55kN
Dynamische Traglast:
11.9kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
0 Extra leicht
Teillagercode:
6005
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 1234814, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 60052ZC3GJN, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
€ 8,90*
ab € 4,75*
€ 6,84*
2 Tage
184
1
€ 4,90*
ab € 4,78*
€ 6,86*
6 Tage
356
1
€ 10,00*
ab € 4,92*
€ 7,12*
10 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 9,03*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,58*
€ 14,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
6005-2Z
ab € 2,16*
Zubehör
SKF
E2.6005-2Z/C3
ab € 3,55*
Zubehör
NSK
6005ZZC3
ab € 2,42*
Zubehör
SKF
6005-2Z/C3
ab € 2,01*
Zubehör
NSK
6005ZZ
ab € 1,98*
Zubehör
RS Pro
6190632
ab € 5,08*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.693,50*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 677,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.