Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25322216EAKW33C3 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEAKW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25322216EAKW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22216.EAKW33C3
EAN/GTIN:
     3413520083465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 80 mm Außendurchmesser D: 140 mm Breite B: 33 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
140 mm
Breite B:
33 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: 22216EAKW33C3, 22216.EAKW33C3, 25322216EAKW33C3
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 70,42*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 63,15*
€ 78,60*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,24*
€ 78,61*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 72,93*
€ 89,36*
1
€ 4,95*
ab € 74,7572*
€ 91,9072*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 704,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22216 EK/C3
ab € 72,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.