Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlager Typ Kugelförmig 2-reihig, Innen-Ø 80mm / Außen-Ø 140mm, Breite 33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2078448
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22216 EK/C3
EAN/GTIN:
     7316576652547
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Innendurchmesser = 80mm
Außendurchmesser = 140mm
Rollenlager Typ = Kugelförmig
Axiallager-Breite = 33mm
Bohrung Typ = Konisch
Material = Stahl
Statische Traglast = 270kN
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 2
Rollenmaterial = Stahl
Dynamische Traglast = 243kN
Referenzdrehzahl = 4300U/min

Die SKF-Pendelrollenlager haben zwei Reihen symmetrischer Rollen, eine gemeinsame gerollte äußere Ringlaufbahn und zwei innere Ringlaufbahnen, die im Winkel zur Lagerachse geneigt sind. Der Mittelpunkt der Kugel im äußeren Ringkanal befindet sich auf der Lagerachse. Er hat einen Innendurchmesser von 80 mm und einen Außendurchmesser von 140 mm.Das Lager besteht aus Lagerstahl Konische Ausführung mit 1:12-Bohrung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
80mm
Außendurchmesser:
140mm
Rollenlager Typ:
Kugelförmig
Axiallager-Breite:
33mm
Bohrung Typ:
Konisch
Material:
Stahl
Statische Traglast:
270kN
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
2
Rollenmaterial:
Stahl
Dynamische Traglast:
243kN
Referenzdrehzahl:
4300U/min
Weitere Suchbegriffe: 2078448, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, 22216EKC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
91
Frei Haus
ab € 73,19*
€ 82,93*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 72,73*
€ 82,94*
1 Tag
13
€ 4,95*
ab € 81,70*
€ 92,56*
1 Tag
13
€ 4,90*
ab € 86,67*
€ 97,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 119,67*
€ 135,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22216-E1-XL-K-C3
ab € 76,17*
Ähnlich
SNR
22216.EAKW33C3
ab € 63,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.