| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-205QJ212-XL-TVP Herst.-Nr.: 0192606870000 EAN/GTIN: 4012801180771 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ2..-XL-TVP, X-life, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 60mm Außendurchmesser [D]: 110mm Breite [B]: 22mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 98000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 93000N Grenzdrehzahl [n G]: 82001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 53001/min Baureihe: QJ2..-XL-TVP Klasse: Vierpunktlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 110mm | Baureihe: | QJ2..-XL-TVP | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 53001/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 60mm | Breite [B]: | 22mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 98000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 82001/min | Klasse: | Vierpunktlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 93000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QJ212-XL-TVP, 0192606870000, 205QJ212-XL-TVP |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 40,92* | € 50,63* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,20* | € 54,09* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,72* | € 55,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,03* | € 59,97* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 51,1156* | € 62,0156* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|