| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001585849 Herst.-Nr.: QJ212 TVP EAN/GTIN: 4012801180771 |
| |
|
| | |
| FAG QJ212 TVP Vierpunktlager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite22 mm Innen 60 mm Außen 110 mm Breite 22 mm Gewicht 0,925 kg EAN 4012801180771 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Polyamidkäfig Temperaturbereich -20 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Nut(en) im Außenring ohne Nut Bauform geteilter Innenring
Vierpunktlager QJ212 TVP ID 60mm AD 110mm Breite22mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | QJ212 TVP | Werksnummer: | 10020199 | Länge netto mm: | 1,14 | Breite netto mm: | 1,14 | Höhe netto mm: | 0,30 | Gewicht netto Kg: | 0,925000 | Gewicht brutto Kg: | 0,925000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0192-QJ212TVP | Produktart: | Vierpunktlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 40,08* | € 50,10* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,65* | € 50,13* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 44,69* | € 55,27* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,41* | € 59,26* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 51,1456* | € 61,4256* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 44,69* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|