| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-2057602040-TVP Herst.-Nr.: 0191192590000 EAN/GTIN: 4012801166713 |
| |
|
| | |
| Axial-Schrägkugellager 7602..-TVP, 1-seitig wirkend, nicht anschraubbar Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 40mm Außendurchmesser [D]: 80mm Breite [B]: 18mm dynamische Tragzahl, axial [C a]: 39000N statische Tragzahl, axial [C 0a]: 106000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 49001/min thermisch zulässige Drehzahl [n ¿]: 28001/min Baureihe: 7602..-TVP Klasse: Axial-Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 80mm | Baureihe: | 7602..-TVP | Bohrungsdurchmesser [d]: | 40mm | Breite [B]: | 18mm | dynamische Tragzahl, axial [C a]: | 39000N | Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: | 49001/min | Klasse: | Axial-Schrägkugellager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | statische Tragzahl, axial [C 0a]: | 106000N | thermisch zulässige Drehzahl [n ¿]: | 28001/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 104,35* | € 118,78* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 106,0085* | € 120,5985* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 119,78* | € 133,84* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 122,47* | € 137,40* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 145,51* | € 160,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 104,35* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|