| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00006299 Herst.-Nr.: 7602040-TVP EAN/GTIN: 4012801166713 |
| |
|
| | |
| Axial-Schrägkugellager 7602..-TVP, einseitig wirkend, nicht anschraubbar Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 80 | Baureihe: | 7602.. | Breite in mm: | 18 | eClass71: | 23051002 | Innendurchmesser in mm: | 40 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Axial-Schrägkugellager, einseitig wirkend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 104,86* | € 118,78* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 106,6085* | € 120,5985* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 119,16* | € 133,84* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 122,71* | € 137,40* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 144,95* | € 160,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 106,6085* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|