| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-205234430-M-SP Herst.-Nr.: 0190389920000 EAN/GTIN: 4012801193597 |
| |
|
| | |
| Axial-Schrägkugellager 2344, zweiseitig wirkend, zerlegbar, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 150mm Außendurchmesser [D]: 225mm Breite [B]: 90mm Breite des Außenringes [C]: 45mm dynamische Tragzahl, axial [C a]: 143000N statische Tragzahl, axial [C 0a]: 510000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 26001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 36001/min Baureihe: 2344..-M-SP Klasse: Axial-Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 225mm | Baureihe: | 2344..-M-SP | Bohrungsdurchmesser [d]: | 150mm | Breite [B]: | 90mm | Breite des Außenringes [C]: | 45mm | dynamische Tragzahl, axial [C a]: | 143000N | Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: | 26001/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: | 36001/min | Klasse: | Axial-Schrägkugellager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | statische Tragzahl, axial [C 0a]: | 510000N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.928,63* | € 1.999,45* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.932,27* | € 2.009,06* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.076,08* | € 2.156,44* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2.139,7845* | € 2.215,5145* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 2.161,53* | € 2.239,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.932,27* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|