| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00002798 Herst.-Nr.: 234430-M-SP EAN/GTIN: 4012801193597 |
| |
|
| | |
| Axial-Schrägkugellager 2344, zweiseitig wirkend, zerlegbar, eingeengte Toleranzen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 225 | Baureihe: | 2344.. | Breite in mm: | 90 | eClass51: | 23051002 | eClass61: | 23051002 | eClass71: | 23051002 | Innendurchmesser in mm: | 150 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Axial-Schrägkugellager, zweiseitig wirkend | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.928,63* | € 1.999,45* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.932,27* | € 2.009,06* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.076,08* | € 2.156,44* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 2.139,7845* | € 2.215,5145* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 2.161,53* | € 2.239,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2.139,7845* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|