Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2052207-2RS-TVH FAG Pendelkugellager 2207-2RS-TVH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0000A240_a.png
0000A240_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2052207-2RS-TVH
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167028080000
EAN/GTIN:
     4012801160353
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2205-2rs-tvh fag
din 630
Pendelkugellager 22..-2RS-TVH, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 35mm Außendurchmesser [D]: 72mm Breite [B]: 23mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 16000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 5100N Grenzdrehzahl [n G]: 56001/min Baureihe: 22..-2RS-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
72mm
Baureihe:
22..-2RS-TVH
Bohrungsdurchmesser [d]:
35mm
Breite [B]:
23mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
16000N
Grenzdrehzahl [n G]:
56001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
5100N
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 2207-2RS-TVH, 0167028080000, 2052207-2RS-TVH
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,46*
€ 22,09*
Lager 8670
62
1
€ 4,90*
ab € 16,56*
€ 22,18*
1 Tag
495
1
€ 4,90*
ab € 19,30*
€ 25,75*
2 Tage
972
1
€ 7,90*
ab € 19,57*
€ 26,06*
1
€ 4,95*
ab € 20,6856*
€ 27,5156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.524,15*
Zubehör
SKF
LAGD 60/WA2
ab € 18,35*
Zubehör
SKF
TKRT 10
ab € 184,22*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.