Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200LGET 2/0.05 SKF Wälzlagerfett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
341d797aaaf0fdd173997fc50b8e1642
341d797aaaf0fdd173997fc50b8e1642
Artikel-Nr.:
     8670-200LGET 2/0.05
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LGET 2/0.05
EAN/GTIN:
     7316571614427
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Schmierfett
Technische Eigenschaften: Gebindeart: Spritze Gebindegröße: 50 g Verdicker: PFTE DIN 51825 Bezeichnung: KFK2U-40 Farbe: grauweiß Grundöl: Synthetisch (fluoriertes Polyether) Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 400 Tropfpunkt nach DIN ISO 2176: größer 300°C NLGI-Klasse: 2 Temperaturbereich: -40 bis 260 Verwendung: Wälzlager Belastung: hoch bis sehr hoch Grundölviskosität bei +100°C (mm²/s): 20 Produktgruppe: Fett Eigenschaften: Hohe Temperaturen
Weitere Informationen:
Belastung:
hoch bis sehr hoch
DIN 51825 Bezeichnung:
KFK2U-40
Eigenschaften:
Hohe Temperaturen
Farbe:
grauweiß
Gebindeart:
Spritze
Gebindegröße:
50 g
Grundöl:
Synthetisch (fluoriertes Polyether)
Grundölviskosität bei +100°C (mm²/s):
20
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
400
NLGI-Klasse:
2
Produktgruppe:
Fett
Temperaturbereich:
-40 bis 260
Tropfpunkt nach DIN ISO 2176:
größer 300°C
Verdicker:
PFTE
Verwendung:
Wälzlager
Gefahrenhinweis:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, lagerfett skf, lagerfett, 200LGET 2/0.05, LGET 2/0.05
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 59,93*
€ 70,34*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,37*
€ 71,65*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 56,65*
€ 71,92*
1
€ 8,95*
ab € 58,43*
€ 75,60*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 91,14*
€ 111,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 351,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.