Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF LGET 2 Mineralöl Fett Weiß -40°C bis +260°C, Spritze 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1347590
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LGET 2/0.05
EAN/GTIN:
     5059041592321
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Schmierfett
Handelsname = LGET 2
Schmiermittel Typ = Mineralöl
Produktform = Paste
Gebinde Typ = Spritze
Gebindegröße = 50 g
NGLI-Klasse = 2
Farbe = Weiß
Viskosität = 400mm²/s
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Handelsname:
LGET 2
Schmiermittel Typ:
Mineralöl
Produktform:
Paste
Gebinde Typ:
Spritze
Gebindegröße:
50 g
NGLI-Klasse:
2
Farbe:
Weiß
Viskosität:
400mm²/s
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, skf kugellagerfett, lagerfett, schmierfett spritze, 1347590, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Fette, SKF, LGET2005, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Greases
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 59,89*
€ 71,41*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,31*
€ 72,43*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 56,59*
€ 72,68*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 62,89*
€ 82,12*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 90,68*
€ 112,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.