Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200AH 2236 G SKF Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a15d.jpg
0901d1968080a15d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200AH 2236 G
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AH 2236 G
EAN/GTIN:
     7316570976656
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Technische Eigenschaften: Gewinde: M190x3 Gewinde für Ölbohrung: 17 Innendurchmesser d: 170 mm Innendurchmesser d1: 180 mm Druckölmontage ja/nein: nein Kegel: 1:12 Anzahl Ölbohrungen: 70 Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Baureihe: 1 Position Ölzuführung: ohne Breite B: 105 mm Abdrückmutter: KM38
Weitere Informationen:
Abdrückmutter:
KM38
Anzahl Ölbohrungen:
70
Baureihe:
1
Breite B:
105 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M190x3
Gewinde für Ölbohrung:
17
Innendurchmesser d:
170 mm
Innendurchmesser d1:
180 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
Position Ölzuführung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: 200AH 2236 G, AH 2236 G
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 217,32*
€ 247,26*
Frei Haus
ab € 217,93*
€ 248,38*
7 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 223,00*
€ 253,86*
5 Tage
51
Frei Haus
ab € 241,98*
€ 278,68*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,11*
€ 289,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,39*
€ 344,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,16*
€ 336,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,95*
€ 327,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,22*
€ 319,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,11*
€ 307,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.