| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100AH 2236 G Herst.-Nr.: AH 2236 G EAN/GTIN: 7316570976656 |
| |
|
| | |
| Abziehhuelsen AH 2236 G Innendurchmesser 170,000 Aussendurchmesser 190,000 Breite 105,000, AH 2236 G, AH 2236 G, SKF, Abziehhuelsen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Abziehhuelse | Innendurchmesser d: | 170.000 mm | Aussendurchmesser D: | 190.000 mm | Breite B: | 105.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,13* | € 244,45* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,59* | € 245,56* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 223,61* | € 250,88* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,43* | € 276,01* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,75* | € 287,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|