Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007005 ACEGA/P4A SKF Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c57.jpg
0901d196808e8c57.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007005 ACEGA/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7005 ACEGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316575981594
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 12 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite B:
12 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 1007005 ACEGA/P4A, 7005 ACEGA/P4A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,50*
€ 237,45*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,80*
€ 241,14*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,17*
€ 373,32*
Frei Haus
ab € 652,81*
€ 708,83*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,45*
€ 282,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,41*
€ 267,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,81*
€ 247,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,06*
€ 239,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,50*
€ 227,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.