Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7005 ACEGA-P4A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10083915
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7005 ACEGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316575981594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 7005 ACEGA-P4A SKF entspr. Spindellager VEX25 7CE3 UL SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
7005
Ausführung:
ACEGA/P4A
Innen Ø:
25,00 mm
Außen Ø:
47,00 mm
Breite:
12,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,81*
€ 238,28*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,70*
€ 241,99*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,31*
€ 387,59*
Frei Haus
ab € 651,99*
€ 713,09*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,99*
€ 287,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,31*
€ 268,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,96*
€ 246,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,39*
€ 238,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.