Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100628-2Z SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e871d.jpg
0901d196808e871d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100628-2Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     628-2Z
EAN/GTIN:
     7316572112403
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 8 mm Außendurchmesser D: 24 mm Breite B: 8 mm Breite C: 8 mm Grenzdrehzahl min-1: 32000 Referenzdrehzahl min-1: 63000 Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
24 mm
Breite B:
8 mm
Breite C:
8 mm
Grenzdrehzahl min-1:
32000
Innendurchmesser d:
8 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Referenzdrehzahl min-1:
63000
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager außen-ø 24mm breite 8mm, din 625 skf, din 625, 100628-2Z, 628-2Z
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 2,21*
2 Tage
32
1
€ 8,90*
ab € 1,55*
€ 2,29*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,68*
€ 2,47*
1
€ 3,19*
ab € 1,75*
€ 2,59*
1
€ 4,95*
ab € 1,8525*
€ 2,7425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.