Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

628-2Z SKF Miniatur-Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
628-2Z SKF Miniatur-Rillenkugellager, einreihig
628-2Z SKF Miniatur-Rillenkugellager, einreihig
628-2Z SKF Miniatur-Rillenkugellager, einreihig
628-2Z SKF Miniatur-Rillenkugellager, einreihig
628-2Z SKF Miniatur-Rillenkugellager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00170062
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     628-2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Rillenkugellager, einreihig, Deckscheiben auf beiden Seiten, Stahlblechkäfig.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
24
Baureihe:
62..
Breite in mm:
8
Dichtung:
2Z
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Innendurchmesser in mm:
8
Käfig:
Blechkäfig
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager
Lagerluft:
CN
Werkstoff:
Wälzlagerstahl
UNSPSC131:
31171504
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
89
1
€ 8,90*
ab € 1,63*
€ 2,40*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,68*
€ 2,56*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,94*
€ 2,58*
1
€ 3,19*
ab € 1,76*
€ 2,59*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 1,8625*
€ 2,7425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7425*
€ 3,2636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6025*
€ 3,097
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3925*
€ 2,8471
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2425*
€ 2,6686
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0625*
€ 2,4544
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8625*
€ 2,2164
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.492,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.