| |
|
| Artikel-Nr.: 8604S-6814995 Herst.-Nr.: 785020002 EAN/GTIN: 4041254371580 |
| |
|
| | |
| Großflächenstrahler AREALO Baureihe 7850... SP Gehäuse: 1 - 3 Segmente aus Aluminiumdruckguss, pulverlackiert DB 702 (eisenglimmer), mit LED-Modulen, Optiken, Abschlussglas und Druckausgleichsystem. Rückseitig montiertes EVG-Gehäuse aus Aluminium, pulverlackiert DB 702. Segment-Halter und Schwenkbügel aus verzinktem Stahl Glas: Flaches, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung Lichtverteilung: Extrem asymmetrisch strahlend Elektrischer Anschluss: Schnellsteckverbindung (FastConnect), Buchse beiliegend, Stecker an EVG-Gehäuse montiert. Anschlussfertig verdrahtet Befestigung: Befestigungsbügel ist in 5o Schritten um 90o schwenkbar, mit 3 Bohrungen für Wandmontage bzw. für Mastmontage in Verbindung mit einer Traverse Optionen: 3000 K, 2200 K, 1800 K Amber, asymmetrische Lichtverteilung, dimmbar (DIMD), funkbasiertes Lichtmanagementsystem (LIMAS Air), Sonderlackierung, seewasserresistente Ausführung, ohne EVG-Gehäuse (OV), Mastein- bzw. Mastanbaueinheit erfo |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Smart Home Flutlichtstrahler, led fluter 4000k, led außenfluter, fluter 4000k |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8604 | | | | | | € 69,00* | ab € 1.776,44* | € 1.934,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.808,93* | € 1.958,94* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.861,49* | € 2.011,67* | | | | | 12 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.994,87* | € 2.158,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8604 | | Versand: Lager 8604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 69,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|