| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-38720962 Herst.-Nr.: 785020002 EAN/GTIN: 4041254371580 |
| |
|
| | |
| LED-Großflächenstrahler 4000K 7850 25604SP LED-Großflächenstrahler, AREALO L, 788 W, 103000 lm, SKI, IP66, extrem-asymmetrisch-strahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+35 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, Achtung: Leuchte besteht aus 3 Packstücken (Segmenthalter 2-fach und 2 Segmenten), für die Statik der Maste ist der Auftraggeber verantwortlich, Lieferzustand: teilmontiert!, EAN/GTIN:4041254371580. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | ja | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Smart Home Flutlichtstrahler, led fluter 4000k, led außenfluter, fluter 4000k |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.779,66* | € 1.949,37* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.795,57* | € 1.975,56* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.944,78* | € 2.134,98* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 2.007,18* | € 2.185,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|