Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-/Unterziehhandschuh aus Baumwolle, Kat I | Größe: 8 | Verfügbare Größen: 7 - 11 | Farbe: natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-508203-8
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508203-8
EAN/GTIN:
     4018949777026
Suchbegriffe:
Unterhandschuh
Unterziehhandschuh
Unterziehhandschuhe
unterziehhandschuh größe 8

Montage-/Unterziehhandschuh aus Baumwolle, Kat I | Größe: 8 | Verfügbare Größen: 7 - 11 | Farbe: natur

Montage-/Unterziehhandschuh mit Strickbund

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
8 / 7 - 11
Kat:
I
Material:
Baumwolltrikot
Beschichtung:
keine
Weitere Suchbegriffe: unterziehhandschuh, Handschutz, Handschuhe Montage allgemein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,95*
€ 6,50*
Lager 8580
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,47*
€ 6,94*
14 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 0,43*
€ 11,79*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,447* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,25*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,45*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,64*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,07*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,75*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.