Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜTTICH, Montage-/Unterziehhandschuh mit Strickbund-8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508203-8
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508203-8
EAN/GTIN:
     4018949777026
Suchbegriffe:
Unterhandschuh
Unterziehhandschuh
Unterziehhandschuhe
unterziehhandschuh größe 8
Montage-/Unterziehhandschuh mit Strickbund
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,03 kg
Länge:
50 cm
Breite:
26 cm
Größe:
8
Typ:
Montagehandschuhe
Farbe:
natur
PSA-Kategorie:
I
Material:
Baumwolltrikot
Schutzklasse:
0
Eigenschaft:
0
Weitere Suchbegriffe: unterziehhandschuh, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, montagehandschuh gr.11, NITRAS, Hand-/Armschutz, Strickhandschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,95*
€ 6,50*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,47*
€ 6,94*
14 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 0,43*
€ 11,79*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,395* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,25*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,45*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,64*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,07*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,75*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.