Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh aus Synthetikleder, 2 Finger, Klett | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     8580-421030-10
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     421030-10
EAN/GTIN:
     4018949989108
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Montagehandschuh aus Synthetikleder, 2 Finger, Klett | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: schwarz

Montagehandschuh aus HiTech-Synthetikleder mit drei gekürzten Fingerkuppen und gepolsteter Verstärkung der Handinnenfläche, Klettverschluss, Aufhängeöse

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
10 / 8 - 12
Kat:
II
Material:
HiTech-Synthetikleder
Beschichtung:
keine
Normen:
EN 388;2111X;
Besonderheiten:
3 gekürzte Finger
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 71,98*
€ 93,17*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,63*
€ 94,12*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 87,19*
€ 98,94*
Lager 8580
1
1
€ 6,95*
ab € 79,81*
€ 99,02*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,02*
€ 117,8338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,26*
€ 116,9294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,15*
€ 110,8485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,89*
€ 108,1591
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,81*
€ 94,9739
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 7,981* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,27*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,08*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,79*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.