Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECHNIK 3, Montagehandschuh aus HiTech Synthetikleder-10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-421030-10
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     421030-10
EAN/GTIN:
     4018949989108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh aus HiTech-Synthetikleder mit drei gekürzten Fingerkuppen und gepolsteter Verstärkung der Handinnenfläche, Klettverschluss, Aufhängeöse
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,13 kg
Länge:
64 cm
Breite:
28 cm
Größe:
10
Typ:
Montagehandschuhe
Farbe:
schwarz
PSA-Kategorie:
II
Material:
HiTech-Synthetikleder
Schutzklasse:
2111X
Eigenschaft:
3 gekürzte Finger
Norm:
EN 388
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Finger-Farbe, Fingerfarbe, Fingermalfarbe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, 3-Finger Arbeitshandschuhe, Zimmermannshandschuhe, fingerfarbe schwarz, finger farbe, montagehandschuh gr. 10, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, montagehandschuh gr.11, NITRAS, Hand-/Armschutz, Strickhandschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 71,98*
€ 93,17*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,63*
€ 94,12*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 87,19*
€ 98,94*
6 Tage
1
1
€ 6,95*
ab € 79,81*
€ 99,02*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,17*
€ 110,8723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,75*
€ 106,8025
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 88,50*
€ 105,315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,51*
€ 100,5669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,67*
€ 98,3773
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,98*
€ 85,6562
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 7,198* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,27*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,08*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,79*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.