Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Adapterkabel CEE 230V 16A 2,5mm auf Schuko Extreme Blau IP44 40 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Adapterkabel CEE 230V 16A 2,5mm auf Schuko Extreme Blau IP44 40 Meter
Kalle Adapterkabel CEE 230V 16A 2,5mm auf Schuko Extreme Blau IP44 40 Meter
Kalle Adapterkabel CEE 230V 16A 2,5mm auf Schuko Extreme Blau IP44 40 Meter
Kalle Adapterkabel CEE 230V 16A 2,5mm auf Schuko Extreme Blau IP44 40 Meter
Kalle Adapterkabel CEE 230V 16A 2,5mm auf Schuko Extreme Blau IP44 40 Meter
Kalle Adapterkabel CEE 230V 16A 2,5mm auf Schuko Extreme Blau IP44 40 Meter
Kalle Adapterkabel CEE 230V 16A 2,5mm auf Schuko Extreme Blau IP44 40 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-121013-09
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     121013-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
cee adapterleitung

CEE Adapterleitung KALLE Blue EXTREME CEE auf SCHUKO 3G 2,5mm²

Für härteste mechanische und chemische Beanspruchung im Industrie- und Baustelleneinsatz und im Campingbereich mit sehr hoher Lebensdauer aufgrund der Abriebfestigkeit und Beständigkeit. Auch für extreme Bedingungen geeignet.

Dieses Kalle das Kabel weist folgende technische Daten auf:

  • Polyurethan H07BQ-F 3G 2,5mm² in blau
  • CEE Stecker auf Schuko-Kupplung, 230 V, 16A
  • seewasserbeständig
  • extreme Beständigkeit gegen mechanische Einwirkungen
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 44
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -40 bis +90 C°
  • hochflexibel im gesamten Temperaturbereich
  • gefertigt nach DIN EN 60529
  • ab 20 Meter im praktischem Kalle Bag
  • beständig gegen Öle und Fette
... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Weitere Suchbegriffe: CEE-Adapterleitung, Adapter, Stromleitung, Stromkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
121013-01
ab € 22,59*
Zubehör
Kalle das Kabel
121013-03
ab € 44,48*
Zubehör
Kalle das Kabel
121013-04
ab € 58,01*
Zubehör
Kalle das Kabel
121013-05
ab € 70,74*
Zubehör
Kalle das Kabel
121013-06
ab € 83,42*
Zubehör
Kalle das Kabel
121013-07
ab € 95,83*
Zubehör
Kalle das Kabel
121013-02
ab € 31,49*
Zubehör
Kalle das Kabel
121013-10
ab € 147,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.