Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Adapterkabel CEE 230V 16A 2,5mm auf Schuko Extreme Blau IP44 5 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Adapterkabel CEE 230V 16A 2,5mm auf Schuko Extreme Blau IP44 5 Meter
Kalle Adapterkabel CEE 230V 16A 2,5mm auf Schuko Extreme Blau IP44 5 Meter
Kalle Adapterkabel CEE 230V 16A 2,5mm auf Schuko Extreme Blau IP44 5 Meter
Kalle Adapterkabel CEE 230V 16A 2,5mm auf Schuko Extreme Blau IP44 5 Meter
Kalle Adapterkabel CEE 230V 16A 2,5mm auf Schuko Extreme Blau IP44 5 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-121013-02
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     121013-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
cee adapterleitung

CEE Adapterleitung KALLE Blue EXTREME CEE auf SCHUKO 3G 2,5mm²

Für härteste mechanische und chemische Beanspruchung im Industrie- und Baustelleneinsatz und im Campingbereich mit sehr hoher Lebensdauer aufgrund der Abriebfestigkeit und Beständigkeit. Auch für extreme Bedingungen geeignet.

Dieses Kalle das Kabel weist folgende technische Daten auf:

  • Polyurethan H07BQ-F 3G 2,5mm² in blau
  • CEE Stecker auf Schuko-Kupplung, 230 V, 16A
  • seewasserbeständig
  • extreme Beständigkeit gegen mechanische Einwirkungen
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 44
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -40 bis +90 C°
  • hochflexibel im gesamten Temperaturbereich
  • gefertigt nach DIN EN 60529
  • ab 20 Meter im praktischem Kalle Bag
  • beständig gegen Öle und Fette
... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Weitere Suchbegriffe: CEE-Adapterleitung, Adapter, Stromleitung, Stromkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
121013-01
ab € 22,59*
Zubehör
Kalle das Kabel
121013-03
ab € 44,48*
Zubehör
Kalle das Kabel
121013-04
ab € 58,01*
Zubehör
Kalle das Kabel
121013-05
ab € 70,74*
Zubehör
Kalle das Kabel
121013-06
ab € 83,42*
Zubehör
Kalle das Kabel
121013-07
ab € 95,83*
Zubehör
Kalle das Kabel
121013-09
ab € 122,13*
Zubehör
Kalle das Kabel
121013-10
ab € 147,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.