Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa 6 Paar Arbeits-/Montagehandschuhe grap skill: Ziegenleder, Polyester, Gr. 10, XL


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-9500000263
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     9500000263
EAN/GTIN:
     4011211084358
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

inapa 6 Paar Arbeits-/Montagehandschuhe grap skill: Ziegenleder, Polyester, Gr. 10, XL

Allrounder mit reichlich skill. Arbeitshandschuhe aus weichem Ziegenleder mit verstärkten Fingerspitzen für Montage-, Werksatt-, Pack-, Garten-und Lagerarbeiten Schutz CAT I vor Dreck, milden Reinigungsmitteln, leichten Schürfwunden. Für Handhabung mit warmen Gegenständen bis zu 50 Grad Hoher Komfort durch besonders weiches strapazierfähiges Ziegennappaleder. Angenähter Daumen für optimale Passform Oberhand aus elastischem, luftdurchlässigem Polyestermaterial mit weicher, kurzfloriger Innenseite Mit CE-Kennzeichen entsprechen die Handschuhe den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 Paar
Größe:
10 = XL
Farbe:
schwarz, grau
Material:
Ziegenleder, Polyester
Zertifizierung:
EN388: 2121X, CAT I, CE-KENNZEICHEN

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Mindestbestellmenge: 15 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Pakete
€ 27,99*
€ 33,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,47*
€ 20,79
pro Paket
ab 75 Pakete
€ 16,75*
€ 19,93
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 12,95*
€ 15,41
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
9500000264
ab € 12,92*
Ähnlich
Inapa
9500000261
ab € 12,96*
Ähnlich
Inapa
9500000257
ab € 35,82*
Ähnlich
Inapa
9500000260
ab € 36,11*
Ähnlich
Inapa
9500000255
ab € 35,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.