Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa 6 Paar touchscreenfähige Arbeits-/Montagehandschuhe grap touch: Kunstleder, Spandex und Neopren, Gr. 9, L


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-9500000255
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     9500000255
EAN/GTIN:
     4011211084235
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

inapa 6 Paar touchscreenfähige Arbeits-/Montagehandschuhe grap touch: Kunstleder, Spandex und Neopren, Gr. 9, L

TOUCHSCREENFÄHIG – Lederbeschichtung auf Zeigefinger für den gewissen TOUCH VIELSEITIG EINSETZBAR – Arbeits-/Montagehandschuhe aus geschmeidigem, atmungsaktivem Kunstleder und Neopren für Montage, Werkstatt, Bauarbeiten. IDEALER SCHUTZ (CAT II) vor Dreck, Schürfwunden, Splitter, Schnitte und Einstiche. Schutz gegen mechanische Risiken nach DIN-Norm EN388:. HOHER TRAGEKOMFORT – gut belüftete Innenhand mit verstärkten Fingerspitzen. Neopren-Knöchelschutz, Oberhand aus anschmiegsamem Spandex. ERHÖHTE SICHTBARKEIT durch Reflektoren am Knöchelschutz. Verstellbarer Klettverschluss, Daumenoberteil aus Frottee in Orange zum Abwischen der Stirn. Mit CE-KENNZEICHEN entsprechen diese Handschuhe den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien.
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 Paar
Größe:
9 = L
Farbe:
schwarz, grau, grün
Material:
synthetisches Leder, Spandex, Neopren
Fasern:
Nylon
Zertifizierung:
EN388: 3131X, CAT II, CE-KENNZEICHEN

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Mindestbestellmenge: 15 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Pakete
€ 60,57*
€ 72,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,75*
€ 54,44
pro Paket
ab 75 Pakete
€ 43,87*
€ 52,21
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 39,35*
€ 46,83
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 38,33*
€ 45,61
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 35,97*
€ 42,80
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
9500000263
ab € 12,91*
Ähnlich
Inapa
9500000264
ab € 12,94*
Ähnlich
Inapa
9500000261
ab € 12,92*
Ähnlich
Inapa
9500000257
ab € 36,16*
Ähnlich
Inapa
9500000260
ab € 36,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.