Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil Allzweckreiniger, Universalreiniger Reso Clean G515, 10l Kanister, farblos


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-9100000211
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G515
EAN/GTIN:
     4100660002539
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger

Buzil Allzweckreiniger, Universalreiniger Reso Clean G515, 10l Kanister, farblos

Der Buzil Allzweckreiniger Reso Clean G515 ist ein gebrauchsfertiger Oberflächenunterhaltsreiniger mit einer exzellenten Reinigungswirkung. Der Universalreiniger entfernt problemlos Nikotin- und Fettverschmutzungen, sowie Griffspuren. Eine lang anhaltende Duftnote wird nach Anwendung hinterlassen. Der Reiniger ist für alle wasserbeständigen Oberflächen wie z.B. Glas- und Kunststoffoberflächen, Edelstahl, Resopal, sowie Tastaturen geeignet. Anwendung: Auf ein Mikrofasertuch sprühen und Oberfläche abwischen. Hinweis: Nicht auf Acrylglas einsetzen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Liter
Farbe:
farblos
Inhaltsstoffe:
ALCOHOL, AQUA, ETHOXYPROPANOL, MEK, PARFUM, AMMONIUM HYDROXIDE
Ursprungsland:
Deutschland

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, universalreiniger buzil 10 l, industriereiniger, industriereiniger 10 l, Entferner Tinte, Filzstiftentferner, Glasreiniger, Edelstahlreiniger, Nikotinentferner, Fettlöser, Oberflächenreiniger, Buzil Reiniger, Buzil Reso Clean G515, Buzil G515
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 27,15*
€ 33,16*
2 Tage
4
1
€ 5,00*
ab € 28,05*
€ 38,19*
1
€ 4,99*
ab € 26,90*
€ 39,58*
14 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 40,24*
€ 53,97*
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kanister
€ 33,16*
€ 39,46
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 31,18*
€ 37,10
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 27,15*
€ 32,31
pro Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 2,715* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 10 Kanister ( entspricht € 331,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buzil
G482-0010
ab € 21,47*
Sonstiges
Buzil
G542-0300
ab € 4,36584*
Sonstiges
Buzil
G522
ab € 23,93*
Sonstiges
Buzil
G491
ab € 44,75*
Sonstiges
Buzil
KS27
ab € 28,08*
Sonstiges
Buzil
T560-0001
ab € 3,01*
Sonstiges
Buzil
G424-0010
ab € 26,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.