Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenwickelfolie transparent, 23 my, 50 cm x 1500 lfm, 38 Rollen


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-3100000255
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     3100000255
EAN/GTIN:
     4004070322105
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie

Maschinenwickelfolie transparent, 23 my, 50 cm x 1500 lfm, 38 Rollen

Maschinenstretchfolie 23my, 50 cm x 1.500 lfm, Hülsendurchmesser 76 mm, 38 Rollen pro Palette. Für die maschinelle Verpackung.
Weitere Informationen:
Format:
50 cm x 1500 lfm
Farbe:
transparent
Verpackungsgröße:
38 Stück
Folienstärke:
23 mµ
Breite:
50 cm
Rollenlänge:
1500 m

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.125,53*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 38 Rollen (ab € 29,61922* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.244,69*
€ 1.481,18
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.192,78*
€ 1.419,41
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.166,72*
€ 1.388,40
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.145,61*
€ 1.363,28
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.125,53*
€ 1.339,38
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
3100000256
ab € 1.125,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.