Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA WERKSTATTKRAN GWK-1000 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA WERKSTATTKRAN GWK-1000 KG
REMA WERKSTATTKRAN GWK-1000 KG
REMA WERKSTATTKRAN GWK-1000 KG
Artikel-Nr.:
     8492-4220017
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365020483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
werkstattkran rema
Der REMA Werkstattkran GWK ist ein mobiler, sicherer und robuster Werkstatt- und Montagekran für den langlebigen und präzisen Einsatz.

Merkmale
Einfache Bedienung.
Zusammenklappbar, leicht zu transportieren.
Robuste Konstruktion aus Stahl.
Hartverchromter Hydraulikzylinder.
Die Räder können um 360° gedreht werden.
Drehbarer Lasthaken (nicht unter Last).
Der Ausleger kann in drei Positionen eingestellt werden.
125%ige Prüflast.
Sicherheitsventil als Überlastsicherung.
GWK-1000 mit extra niedrigen Stützbeinen.
Weitere Informationen:
WLL P1:
1000 Kg
WLL P2:
800 Kg
WLL P3:
700 Kg
Breite:
1120 mm
Gewicht:
115 kg
A:
1675 mm
B:
90 mm
C:
1630 mm
D:
1230 mm
E:
150 mm
F:
2445 mm
G:
2330 mm
H:
- mm
I:
245 mm
Norm:
EN12100-1/2, EN14985
HS-code [Harmonized System code]:
84279000
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 228.pdf
krt_code:
V
Weitere Suchbegriffe: gegengewichtskran, Kran
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 859,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,63*
€ 1.174,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,64*
€ 1.163,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,62*
€ 1.113,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,82*
€ 1.074,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,56*
€ 1.022,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.