Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Horizontale Hebeklemme CH-10.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Horizontale Hebeklemme CH-10.0
REMA Horizontale Hebeklemme CH-10.0
Artikel-Nr.:
     8492-3365010
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365015830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
rema hebeklemme
Merkmale
Auf der Hebeklemme sind die Traglasten und Maulöffnungen gekennzeichnet.
Die Hebeklemmen können auch senkrecht, z. B. unter einer Traverse, verwendet werden.
Die paarweise Verwendung muss gewährleistet sein.
Geringes Gewicht und kompaktes Design.
Sicherheitsfaktor von mindestens 5 x Traglast.
Jede Hebeklemme wurde mit 2 x Traglast geprüft.

Anwendung
Geeignet zum Heben und horizontalen Transport von Stahlplatten, die nicht durchbiegen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
10000/2 kg/Paar
Maulweite:
0- 60 mm
A:
335 mm
B:
225 mm
C:
120 mm
D:
35 mm
E:
135 mm
F:
31 mm
Gewicht:
40/2 kg/Paar
Norm:
EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 150.pdf
krt_code:
H
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 668,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,98*
€ 926,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,00*
€ 917,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,04*
€ 874,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,86*
€ 844,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,35*
€ 795,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.