Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Rundschlinge S5-PE-0,5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Rundschlinge S5-PE-0,5M
REMA Rundschlinge S5-PE-0,5M
REMA Rundschlinge S5-PE-0,5M
Artikel-Nr.:
     8492-1301000
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365005725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 0,5 m 1000kg
kranschlinge 0,5m
Diese professionellen Hebebänder sind besonders geeignet für intensiven industriellen Gebrauch.

Merkmale
Einfacher Mantel.
Streifenkodierung, pro Streifen 1t (bis 10t).
Fortlaufender Aufdruck der Traglast.
Extra verschleißfest durch Einlagegarne im Schutzmantel.

Standardlieferung:
In Plastik verpackt mit Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Nutzlänge:
0.5 m
Umfangslänge:
1 m
Farbe:
Purple
FNAME 5:
0,22
Norm:
EN1492-2
HS-code [Harmonized System code]:
63079098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 92.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 1000kg, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.