Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUDION AP H20 E - Haubenschrumpfgerät 440 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-800014
Hersteller:
     Audion Elektro
Herst.-Nr.:
     AP H18E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienkonfektionierer
Haubenschrumpfgerät
Schrumpfhaubengerät
Schrumpfhaubenkonfektionierer
AUDION AP H20 E - Haubenschrumpfgerät • Max. Packgewicht: 15kg • Gleichzeitiges Schweißen und Schrumpfen unter einer Schrumpfhaube • Automatisches Halten und Öffnen der Haube durch Magnet • Auf Wunsch automatischer Produktausstoß durch motorisches Auslaufgitterband lieferbar • Einstellbare und durch einen Mikroprozessor überwachte und kontrollierte Schweißzeit • Gekühlte Schweißeinrichtung • Einstellbare Folienperforierung für ungenadelte Schrumpffolien • Mikroprozessorgesteuerte Überwachung der Schrumpftemperatur • Solide Maschine mit Restfolienaufnahme • Funktionen: nur Schweißen, Schweißen und Schrumpfen • Ersatzteilset (Teflonband und Schweißdraht) • Auf Wunsch zweite Folienrollenaufnahme, zusätzliche Perforationsräder, Verpackungstisch rostfrei lieferbar
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Haubenschrumpfgerät
max. Rollen-Ø:
300 mm
Geeignet für:
Hauben
Rahmengröße:
440 x 300 mm
Produkthöhe max.:
150 mm
Länge:
1050 mm
Breite:
682 mm
Höhe:
1015 mm
Gewicht:
71,0 kg
Stromanschluß:
230 V
Hersteller:
Audion
Marke::
Audion Elektro
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfhaubenmaschine, haubenschrumpfgerät, Schrumpfer, Schrumpfgeräte, Ripack, Schrumpfhaubengeräte, Schrumpffolienverpackungsgeräte, Brenner, Haubenschweißgeräte, Haubenschweissgeräte, Schrumpfhaubenschweissgeräte, Schrumpfhaubenschweißgeräte, Schrumpffolienschweissgeräte, Schrumpffolienschweißgeräte, Schrumpffoliengeräte, Handschrumpfgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.524,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.639,07*
€ 4.330,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.614,85*
€ 4.301,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.550,48*
€ 4.225,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.524,11*
€ 4.193,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.