Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandspanner STR 67, pneumatisch 19 - 32 mm#466.032.501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-61707
Hersteller:
     Strapex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
bandspanner 19-32mm
STR 67 -Rundspanner • Das leichte Gerät für schwere Packgüter und den mobilen Einsatz • Spannkraft bis 8.400 N • Für runde und unregelmäßige Packstücke • Verarbeitet Stahlband bis 1,00 mm bei 1.100 N/mm² Zugfestigkeit • Schweizer Qualitätswerkzeug • In Kombination mit pneumatischer Verschlusszange zu verwenden
Weitere Informationen:
Hersteller:
Strapex
Betriebsart:
pneumatisch
Umreifungsgerät:
STR 67
Bandsorte:
Stahlband
Bandbreite max.:
31,75 mm
Bandstärke max.:
1 mm
Spannkraft:
8400 N
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: bandspanner, Rundspanner, STR67, Umreifungsbänderspanner, Metallbänderspanner, Pnematischer Stahlband Spanner, Pneumatikspanner, Umreifungsgeräte, Druckluftspanner, Pnematischer Stahlbänder Spanner, Metallbandspanner, Umreifungsbandspanner, Spanngeräte, Stahlbänderspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.304,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.417,10*
€ 2.876,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.396,15*
€ 2.851,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.334,73*
€ 2.778,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.304,78*
€ 2.742,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,053*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0621*
Zubehör
Cader
ab € 0,4485*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0771*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0935*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,127*
Zubehör
k.A.
ab € 2,59394*
Zubehör
k.A.
ab € 2,8766*
Zubehör
Strapex
ab € 677,68*
Zubehör
Strapex
ab € 1.437,94*
Zubehör
Strapex
ab € 1.434,94*
Zubehör
Kippes
ab € 298,50*
Zubehör
Kippes
ab € 320,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.