Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel LDPE antistatisch B x L 300 x 400 mm, 75 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-50283
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Druckbandbeutel
Druckverschluss-Beutel antistatisch • Inhalt ist vor elektrostatischer Aufladung geschützt • Transparent - Inhalt ist gut sichtbar - einfache Überprüfung des Inhalts und Zustands • Druckverschluss - einfaches, schnelles Verschließen und Öffnen ohne Hilfsmittel • Aus reißfester LDPE-Folie (Low-Density Polyethylen) für zuverlässigen Schutz des Inhalts auch bei hoher Belastung • Auch mit Druck nach Wunsch • Schützen elektronische Gegenstände vor Beschädigungen, Schmutz und Nässe
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Beuteltyp:
Antistatikbeutel | Druckverschlussbeutel
Stärke:
75 µm
Produkteigenschaften:
antistatisch | wiederverschließbar
Verschlussart:
Druckverschluss
Folie:
LDPE | PE
Farbe:
transparent
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckverschlussbeutel, Schnellverschlussbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, Ldpe-beutel, Ldpebeutel, Wiederverschlussbeutel, Reißfester Beutel, Antistatischer Beutel, Wiederverschließbarer Beutel, Beutel reißfest, Beutel antistatisch, Beutel LDPE, antistatische, Leiterplatten, Elektronikbeutel, Elektro Beutel, Elektronik Beutel, wiederverschließbar, LDPE Beutel, verschließbar, Elektrobeutel, LDPE tüten, Tüte LDPE, ZIPBeutel, minigripp, verschluss, minigrip, Beutel, Zipperbeutel, minigrippbeutel, ZIP-Beutel, minigripbeutel, Plastikbeutel, Verschlussbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78499*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,87499*
€ 1,04124
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,86499*
€ 1,02934
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,81499*
€ 0,96984
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,80499*
€ 0,95794
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,78499*
€ 0,93414
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.