Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VIP Wippenkopf VAK-2S-20 Typ B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3020493
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VWK.2S.B.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenkopf
RUD VIP VAK-2S Typ B GK 10 - Aufhängekopf 2-Strang • VIP-2-Strang-Aufhängekopf für ein 2-Strang-Gehänge zum gemeinsamen Einsatz mit einem 2 Strang VIP - Wipengehänge als Kraftausgleichende VIP- Gehängekombination • Betriebsanleitung VIP- Wippe beachten • Achtung: Das 2-Strang-Gehänge mit Wippe darf nicht alleine als 2-Strang-Gehänge benutzt werden • Arbeitsmittel zum Heben von Lasten müssen verhindern, dass sich die Last ungewollt gefährlich verlagern kann
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Stränge:
2
Produkttyp:
Aufhängekopf
Güteklasse:
10-VIP
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Kettennenndicke:
20 mm
Gewicht:
32,98 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.399,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.562,31*
€ 1.859,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.542,18*
€ 1.835,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,43*
€ 1.754,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.435,29*
€ 1.708,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.399,41*
€ 1.665,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.