Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband Packenwicklung, gebläut 12,7 x 0,50 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-26642
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbänder
Metallband
Stahlband
Umreifungsbänder
Stahlband Packenwicklung gebläut • Mehrlagig gewickelt, somit längere Lauflänge, weniger Rollenwechsel, weniger Unterbrechungen • Gratfreie (arrondierte) Kanten, dadurch geringeres Verletzungsrisiko und Risiko das Packgut zu beschädigen • Auf Wunsch auch andere Abmessungen lieferbar • Geeignet, um sehr schweres Packgut wie Steine auf Paletten stabil zu umreifen
Weitere Informationen:
Bandstärke:
0,50 mm
Bruchlast:
5400 N
Bandsorte:
Stahlband
Anwendungsart:
Handumreifung
Produkteigenschaften:
gebläut | Packenwicklung
Breite:
12,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl, Stahlbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,8666*
  
Preis gilt ab 22.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Kilogramm
€ 3,5966*
€ 4,27995
pro Kilogramm
ab 90 Kilogramm
€ 3,5366*
€ 4,20855
pro Kilogramm
ab 225 Kilogramm
€ 3,3266*
€ 3,95865
pro Kilogramm
ab 450 Kilogramm
€ 3,1966*
€ 3,80395
pro Kilogramm
ab 22500 Kilogramm
€ 2,8666*
€ 3,41125
pro Kilogramm
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,053*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0619*
Zubehör
Cader
ab € 0,4485*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0399*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0773*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0936*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,127*
Zubehör
Strapex
ab € 677,98*
Zubehör
k.A.
ab € 40,59*
Zubehör
Signode
ab € 610,23*
Zubehör
Signode
AM-12
ab € 2.893,96*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 664,47*
Zubehör
Strapex
ab € 1.000,64*
Zubehör
Kippes
ab € 296,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.